887866-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-72S-68TB
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC14M-72S-68TB
Rubix:999210818052820
Produttore:887866
EAN:3660338412462


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 887866-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-72S-68TB
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-72S-68 alesata conicamente (3525)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Boccola Taper | 3525 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 9w |
| Diametro di orientamento | 320,86 mm |
| Diametro esterno | 318,06 mm |
| Larghezza totale | 65 mm |
| Diametro del mozzo | 178 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione