Riferimenti
Chiaravalli:41420044
Rubix:160000000462225
Produttore:41420044
EAN:8054652087720

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® 8m-20 |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 41420044-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB44-8M-20
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Profilo | htd® 8m-20 |
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | pulegge dentate htd® taper-lock® |
| Diametro di orientamento | 112,05 mm |
| Diametro esterno | 110,67 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 92 mm |
| Esecuzione | 20f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione