41420038-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB38-8M-20
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41420038
Rubix:160000000462223
Produttore:41420038
EAN:8054652087706

Documenti
Dettagli del prodotto : 41420038-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB38-8M-20
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 820 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 20 |
| Numero di denti | 38 |
| Diametro di orientamento | 96,77 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 102 mm |
| Larghezza totale | 28 mm |
| Preforo | 42 mm |
| Foro pronto | 42 mm |
| Esecuzione | 2f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore