890295-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB40-14M-55F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB40-14M-55F
Rubix:999210818053073
Produttore:890295
EAN:3660338428449
890295-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB40-14M-55F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti40
Larghezza cinghia55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890295-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB40-14M-55F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB40-14M-55F Alesata conica 2517)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti40
Larghezza cinghia55 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento178,25 mm
Diametro esterno175,49 mm
Diámetro exterior incl. bridas188 mm
Larghezza totale45 mm
50,17 IVA esclusa
/ Unità
61,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione