890233-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-8M-50F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB28-8M-50F
Rubix:999210818053012
Produttore:890233
EAN:3660338427831
890233-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-8M-50F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti28
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890233-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB28-8M-50F (alesaggio conico 1210)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti28
Larghezza cinghia50 mm
Boccola Taper1210
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento71,3 mm
Diametro esterno69,93 mm
Diámetro exterior incl. bridas75 mm
Larghezza totale25 mm
€ 9,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore