890120-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB40-5M-15F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB40-5M-15F
Rubix:999210818052900
Produttore:890120
EAN:3660338426711
890120-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB40-5M-15F

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti40
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890120-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB40-5M-15F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD TB40-5M-15F (1108)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti40
Larghezza cinghia15 mm
Boccola Taper1108
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento63,66 mm
Diametro esterno62,52 mm
Diámetro exterior incl. bridas71 mm
Larghezza totale22 mm
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione