Riferimenti
Chiaravalli:48820064
Rubix:170000000733090
Produttore:48820064
EAN:8054652105974

Riepilogo info tecniche
| Profilo | pc14m |
|---|---|
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 48820064-PUL.POLY CHAIN PC14M-64S-20 TL
Pul.poly chain
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10200 g |
|---|---|
| Profilo | pc14m |
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | puleggia dentata poly chain® gt® con boccola taper lock® (tl) |
| Diametro di orientamento | 285,21 mm |
| Diametro esterno | 282,41 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 242 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro del mozzo | 159 mm |
| Preforo | 75 mm |
| Foro pronto | 75 mm |
| Esecuzione | 11 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione