41430024-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB24-8M-30
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41430024
Rubix:160000000462235
Produttore:41430024
EAN:8054652087829

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m 30 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41430024-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB24-8M-30
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 30 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock con bussola |
| Diametro di orientamento | 61,12 mm |
| Diametro esterno | 66 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 66 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Preforo | 28 mm |
| Foro pronto | 28 mm |
| Esecuzione | 2f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione