887833-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-38S-20TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-38S-20TBF
Rubix:999210818052787
Produttore:887833
EAN:3660338412134
887833-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-38S-20TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti38
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887833-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-38S-20TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-38S-20TBF (alesaggio conico 2517)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti38
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia8f
Diametro di orientamento169,34 mm
Diametro esterno166,54 mm
Diámetro exterior incl. bridas183 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro del mozzo117 mm
€ 51,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione