887787-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-25S-21TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Mecaline:PC8M-25S-21TBF
Rubix:999210818052741
Produttore:887787
EAN:3660338411670
887787-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-25S-21TBF
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti25
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887787-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-25S-21TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-25S-21TBF (alesaggio conico 1108)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti25
Larghezza cinghia21 mm
Boccola Taper1108
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento63,66 mm
Diametro esterno62,06 mm
Diámetro exterior incl. bridas70 mm
Larghezza totale30 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,40 IVA esclusa
/ Unità
10,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione