890306-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB34-14M-85F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB34-14M-85F
Rubix:999210818053084
Produttore:890306
EAN:3660338428555
890306-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB34-14M-85F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti34
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890306-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB34-14M-85F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB34-14M-85F alesata conica 2517)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti34
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento151,52 mm
Diametro esterno148,79 mm
Diámetro exterior incl. bridas160 mm
Larghezza totale45 mm
€ 48,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione