890127-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-5M-15

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB90-5M-15
Rubix:999210818052907
Produttore:890127
EAN:3660338426780
890127-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-5M-15

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti90
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890127-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-5M-15


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD TB90-5M-15 (1610)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti90
Larghezza cinghia15 mm
Boccola Taper1610
Materialeacciaio
Tipologia8
Diametro di orientamento143,24 mm
Diametro esterno142,1 mm
Diámetro exterior incl. bridas143,24 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro del mozzo92 mm
€ 15,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore