887856-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-168S-37TB
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC14M-168S-37TB
Rubix:999210818052810
Produttore:887856
EAN:3660338412363


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 168 |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 887856-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-168S-37TB
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-168S-37 alesata conicamente (3525)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 168 |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
| Boccola Taper | 3525 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 7a |
| Diametro di orientamento | 748,66 mm |
| Diametro esterno | 745,87 mm |
| Larghezza totale | 65 mm |
| Diametro del mozzo | 206 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 701,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 855,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione