1795020-PULEGGE HTD TB 48 14M 85 TB 3020
optibelt ZRS HTD Pulegge dentate per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB 48 14M 85
Rubix:999211022058916
Produttore:optibelt ZRS HTD für Taper-Buchsen
EAN:4014486239263




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 1795020-PULEGGE HTD TB 48 14M 85 TB 3020
Pulegge HTD per boccole coniche
Puleggia dentata HTD per Taper-Buchsen
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15100 g |
|---|---|
| Profilo | 14m |
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Boccola Taper | 3030 |
| Materiale | ghisa grigia |
| Diametro di orientamento | 213,9 mm |
| Larghezza totale | 102 mm |
| Diametro del mozzo | 76 mm |
| Esecuzione | 4f |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione