Riferimenti
Chiaravalli:41420080
Rubix:160000000462230
Produttore:41420080
EAN:8054652087775

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 41420080-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB80-8M-20
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3600 g |
|---|---|
| Profilo | htd 8m |
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock con bussola conica (ghisa) |
| Diametro di orientamento | 203,72 mm |
| Diametro esterno | 202,35 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 110 mm |
| Foro pronto | 50 mm |
| Esecuzione | esecuzione 7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione