890215-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-8M-30
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB90-8M-30
Rubix:999210818052994
Produttore:890215
EAN:3660338427657


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 90 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 890215-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB90-8M-30
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD TB90-8M-30 (2517)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 90 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | ferro fuso |
| Tipologia | 8a |
| Diametro di orientamento | 229,18 mm |
| Diametro esterno | 227,81 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore