Riferimenti
Chiaravalli:48621060
Rubix:170000000733028
Produttore:48621060
EAN:8054652105295

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 48621060-PUL.POLY CHAIN PC8M-60S-21F TL
Pul.poly chain
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3200 g |
|---|---|
| Profilo | 8m |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | pulegge dentate poly chain gt taper lock |
| Diametro di orientamento | 138,5 mm |
| Diametro esterno | 152,79 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 158 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 124 mm |
| Preforo | 60 mm |
| Foro pronto | 138,5 mm |
| Esecuzione | 2f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione