887884-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-168S-90TB
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC14M-168S-90TB
Rubix:999210818052838
Produttore:887884
EAN:3660338412646


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 168 |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 887884-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-168S-90TB
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-168S-90 alesata conica (5040)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 168 |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Boccola Taper | 5040 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 9a |
| Diametro di orientamento | 748,66 mm |
| Diametro esterno | 745,87 mm |
| Larghezza totale | 102 mm |
| Diametro del mozzo | 267 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1043,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1273,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione