887876-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-48S-90TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-48S-90TBF
Rubix:999210818052830
Produttore:887876
EAN:3660338412561
887876-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-48S-90TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti48
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887876-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-48S-90TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-48S-90TBF (alesaggio conico 3525)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti48
Larghezza cinghia90 mm
Boccola Taper3525
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento213,9 mm
Diametro esterno211,11 mm
Diámetro exterior incl. bridas226 mm
Larghezza totale66 mm
€ 153,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione