890240-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-8M-50F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB44-8M-50F
Rubix:999210818053019
Produttore:890240
EAN:3660338427909
890240-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-8M-50F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti44
Larghezza cinghia50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890240-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB44-8M-50F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB44-8M-50F (alesaggio conico 2012)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti44
Larghezza cinghia50 mm
Boccola Taper2012
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento112,05 mm
Diametro esterno110,67 mm
Diámetro exterior incl. bridas120 mm
Larghezza totale32 mm
18,64 IVA esclusa
/ Unità
22,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore