890284-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-14M-40F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB38-14M-40F
Rubix:999210818053062
Produttore:890284
EAN:3660338428333
890284-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-14M-40F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti38
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890284-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-14M-40F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB38-14M-40F alesata conica 2517)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti38
Larghezza cinghia40 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento169,34 mm
Diametro esterno166,6 mm
Diámetro exterior incl. bridas183 mm
Larghezza totale45 mm
€ 37,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore