890207-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-8M-30F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB38-8M-30F
Rubix:999210818052986
Produttore:890207
EAN:3660338427572


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 890207-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB38-8M-30F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB38-8M-30F (alesaggio conico 1615)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 3f |
| Diametro di orientamento | 96,77 mm |
| Diametro esterno | 95,39 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 102 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione