41430040-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB40-8M-30
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41430040
Rubix:160000000462243
Produttore:41430040
EAN:8054652087904

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41430040-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB40-8M-30
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1340 g |
|---|---|
| Profilo | 8m |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock con bussola |
| Diametro di orientamento | 101,86 mm |
| Diametro esterno | 106 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 106 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Preforo | 42 mm |
| Foro pronto | 42 mm |
| Esecuzione | 1f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione