890201-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB26-8M-30F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB26-8M-30F
Rubix:999210818052980
Produttore:890201
EAN:3660338427510


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 890201-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB26-8M-30F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB26-8M-30F (alesaggio conico 1108)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 5f |
| Diametro di orientamento | 66,21 mm |
| Diametro esterno | 64,84 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 70 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore