890307-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-14M-85F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB36-14M-85F
Rubix:999210818053085
Produttore:890307
EAN:3660338428562
890307-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-14M-85F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti36
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890307-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-14M-85F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB36-14M-85F Alesaggio conico 3020)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti36
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper3020
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento160,43 mm
Diametro esterno157,68 mm
Diámetro exterior incl. bridas168 mm
Larghezza totale51 mm
€ 53,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore