890300-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB72-14M-55
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB72-14M-55
Rubix:999210818053078
Produttore:890300
EAN:3660338428494


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 890300-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB72-14M-55
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB72-14M-55 (3020)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | 9w |
| Diametro di orientamento | 320,86 mm |
| Diametro esterno | 318,06 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro del mozzo | 170 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione