888417-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-30S-37TBF
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC14M-30S-37TBF
Rubix:999210818052865
Produttore:888417
EAN:3660338413025


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 888417-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-30S-37TBF
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-30S-37TBF (alesaggio conico 2517)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 4f |
| Diametro di orientamento | 133,69 mm |
| Diametro esterno | 130,89 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 138 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,64 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione