Riferimenti
Chiaravalli:41640080
Rubix:160000000462299
Produttore:41640080
EAN:8054652088451

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd 14m-40 |
|---|---|
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 41640080-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB80-14M-40
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16000 g |
|---|---|
| Profilo | htd 14m-40 |
| Numero di denti | 80 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock (timing) con bussola |
| Diametro di orientamento | 356,51 mm |
| Diametro esterno | 353,71 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 315 mm |
| Larghezza totale | 54 mm |
| Diametro del mozzo | 170 mm |
| Preforo | 75 mm |
| Foro pronto | 75 mm |
| Esecuzione | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione