Riferimenti
Chiaravalli:41430038
Rubix:160000000462242
Produttore:41430038
EAN:8054652087898

Riepilogo info tecniche
| Numero di denti | 38 |
|---|---|
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 41430038-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB38-8M-30
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Numero di denti | 38 |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Materiale | steel c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd® taper-lock® con bussola |
| Diametro di orientamento | 96,77 mm |
| Diametro esterno | 95,39 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Esecuzione | 30f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore