890168-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-8M-20F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:TB28-8M-20F
Rubix:999210818052947
EAN:3660338427183
890168-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-8M-20F
Riepilogo info tecniche
Profilo8m
Numero di denti28
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 890168-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-8M-20F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB28-8M-20F (alesaggio conico 1108)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti28
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper1108
Materialeacciaio
Tipologia5f
Diametro di orientamento71,3 mm
Diametro esterno71,3 mm
Larghezza totale22 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,40 IVA esclusa
/ Unità
6,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore