887796-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-64S-21TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC8M-64S-21TBF
Rubix:999210818052750
Produttore:887796
EAN:3660338411762
887796-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-64S-21TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887796-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-64S-21TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-64S-21TBF (alesata conicamente 2517)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti64
Larghezza cinghia21 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia8f
Diametro di orientamento162,97 mm
Diametro esterno161,37 mm
Diámetro exterior incl. bridas168 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro del mozzo124 mm
45,06 IVA esclusa
/ Unità
54,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione