Riferimenti
Chiaravalli:41420022
Rubix:160000000462215
Produttore:41420022
EAN:8054652087621

Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd® 8m 20 |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 41420022-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB22-8M-20
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Profilo | htd® 8m 20 |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Boccola Taper | 1008 |
| Materiale | acciaio c45 (steel c45) |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock (bussola 1008) |
| Diametro di orientamento | 37 mm |
| Diametro esterno | 54,65 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 60 mm |
| Larghezza totale | 28 mm |
| Diametro del mozzo | 53 mm |
| Preforo | 25 mm |
| Foro pronto | 25 mm |
| Esecuzione | 2f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione