1583168-PULEGGE HTD TB 48 8M 30 TB 2012
optibelt ZRS HTD Pulegge dentate per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:TB 48 8M 30
Rubix:999180500098095
Produttore:optibelt ZRS HTD für Taper-Buchsen
EAN:4014486230772




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 1583168-PULEGGE HTD TB 48 8M 30 TB 2012
Pulegge HTD per boccole coniche
Puleggia dentata HTD per boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1780 g |
|---|---|
| Profilo | 8m |
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa grigia |
| Diametro di orientamento | 122,23 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 32 mm |
| Esecuzione | 4f |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione