888423-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-64S-68TB

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-64S-68TB
Rubix:999210818052871
Produttore:888423
EAN:3660338413087
888423-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-64S-68TB

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti64
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 888423-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-64S-68TB


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-64S-68 alesata conicamente (3525)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti64
Larghezza cinghia68 mm
Boccola Taper3525
Materialeghisa
Tipologia4
Diametro di orientamento285,21 mm
Diametro esterno282,41 mm
Larghezza totale65 mm
208,17 IVA esclusa
/ Unità
253,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione