890283-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-14M-40F
Puleggia dentata HTD per boccola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:TB36-14M-40F
Rubix:999210818053061
Produttore:890283
EAN:3660338428326


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 890283-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-14M-40F
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB36-14M-40F Alesata conica 2517)
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 4f |
| Diametro di orientamento | 160,43 mm |
| Diametro esterno | 157,68 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 168 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore