890303-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-14M-85F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB28-14M-85F
Rubix:999210818053081
Produttore:890303
EAN:3660338428524
890303-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-14M-85F

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti28
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890303-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB28-14M-85F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB28-14M-85F Alesato conico 2517)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti28
Larghezza cinghia85 mm
Boccola Taper2517
Materialeacciaio
Tipologia4f
Diametro di orientamento124,78 mm
Diametro esterno122,12 mm
Diámetro exterior incl. bridas128 mm
Larghezza totale45 mm
32,51 IVA esclusa
/ Unità
39,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione