890206-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-8M-30F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB36-8M-30F
Rubix:999210818052985
Produttore:890206
EAN:3660338427565
890206-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-8M-30F

Riepilogo info tecniche

Profilo8m
Numero di denti36
Larghezza cinghia30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890206-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB36-8M-30F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULSANTE HTD TB36-8M-30F (alesaggio conico 1615)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8m
Numero di denti36
Larghezza cinghia30 mm
Boccola Taper1615
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento91,67 mm
Diametro esterno90,3 mm
Diámetro exterior incl. bridas97 mm
Larghezza totale38 mm
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore