888404-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-64S-36TBF
PC Puleggia dentata per bussola conica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:PC8M-64S-36TBF
Rubix:999210818052852
Produttore:888404
EAN:3660338412899


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 888404-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC8M-64S-36TBF
I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 8M-64S-36TBF (alesaggio conico 2517)
Punti di forza
Ghisa
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Numero di denti | 64 |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | 3f |
| Diametro di orientamento | 162,97 mm |
| Diametro esterno | 161,37 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 168 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione