887834-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-48S-20TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-48S-20TBF
Rubix:999210818052788
Produttore:887834
EAN:3660338412141
887834-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-48S-20TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti48
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887834-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-48S-20TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-48S-20TBF (alesaggio conico 3020)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti48
Larghezza cinghia20 mm
Boccola Taper3020
Materialeacciaio
Tipologia8f
Diametro di orientamento213,9 mm
Diametro esterno211,11 mm
Diámetro exterior incl. bridas226 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro del mozzo144 mm
94,03 IVA esclusa
/ Unità
114,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione