888420-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-44S-37TBF

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-44S-37TBF
Rubix:999210818052868
Produttore:888420
EAN:3660338413056
888420-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-44S-37TBF

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti44
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 888420-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-44S-37TBF


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-44S-37TBF (alesaggio conico 3020)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti44
Larghezza cinghia37 mm
Boccola Taper3020
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento196,08 mm
Diametro esterno193,28 mm
Diámetro exterior incl. bridas211 mm
Larghezza totale51 mm
€ 76,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore