890117-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB34-5M-15F

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB34-5M-15F
Rubix:999210818052897
Produttore:890117
EAN:3660338426681
890117-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB34-5M-15F

Riepilogo info tecniche

Profilo5m
Numero di denti34
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890117-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB34-5M-15F


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
PULEGGIA DI DISTRIBUZIONE HTD TB34-5M-15F (1008)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo5m
Numero di denti34
Larghezza cinghia15 mm
Boccola Taper1008
Materialeacciaio
Tipologia3f
Diametro di orientamento54,11 mm
Diametro esterno52,97 mm
Diámetro exterior incl. bridas57 mm
Larghezza totale22 mm
3,76 IVA esclusa
/ Unità
4,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore