Riferimenti
Chiaravalli:48868040
Rubix:170000000733120
Produttore:48868040
EAN:8054652106278

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 48868040-PUL.POLY CHAIN PC14M-40S-68F
Pul.poly chain
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15400 g |
|---|---|
| Profilo | 14m |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Materiale | steel c 45 |
| Tipologia | puleggia dentata poly chain gt |
| Diametro di orientamento | 178,25 mm |
| Diametro esterno | 175,45 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 188 mm |
| Larghezza totale | 104 mm |
| Diametro del mozzo | 156 mm |
| Esecuzione | 1f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione