887867-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-80S-68TB

PC Puleggia dentata per bussola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:PC14M-80S-68TB
Rubix:999210818052821
Produttore:887867
EAN:3660338412479
887867-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-80S-68TB

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti80
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 887867-PULEGGIA DENTATA PC X BUSSOLA PC14M-80S-68TB


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
Puleggia dentata PC 14M-80S-68 alesata conicamente (3525)

Punti di forza

Ghisa

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti80
Larghezza cinghia68 mm
Boccola Taper3525
Materialeghisa
Tipologia9w
Diametro di orientamento356,51 mm
Diametro esterno353,71 mm
Larghezza totale65 mm
Diametro del mozzo178 mm
217,30 IVA esclusa
/ Unità
265,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione