890301-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB80-14M-55

Puleggia dentata HTD per boccola conica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:TB80-14M-55
Rubix:999210818053079
Produttore:890301
EAN:3660338428500
890301-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB80-14M-55

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Numero di denti80
Larghezza cinghia55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 890301-PULEGGIA DENTATA HTD X BUSSOLA TB80-14M-55


I tamburi sincroni Mecaline sono disponibili con profilo PC e HTD. Utilizzano acciaio di alta qualità C45 e ghisa con fosfato nero, nelle opzioni con foro pilota e bussola conica. Tutti i tamburi sincroni Mecaline sono intercambiabili con i marchi del mercato. Conformi allo standard ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB80-14M-55 (3020)

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Numero di denti80
Larghezza cinghia55 mm
Boccola Taper3020
Materialeghisa
Tipologia9a
Diametro di orientamento356,51 mm
Diametro esterno353,71 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro del mozzo170 mm
€ 164,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione