41430034-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB34-8M-30
Puleggia htd x bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiaravalli:41430034
Rubix:160000000462240
Produttore:41430034
EAN:8054652087874

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m 30 |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41430034-PULEGGIA HTD X BUSSOLA TB34-8M-30
Puleggia htd x bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Profilo | 8m 30 |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Tipologia | puleggia dentata htd taper-lock con bussola conica |
| Diametro di orientamento | 86,58 mm |
| Diametro esterno | 91 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 91 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Preforo | 42 mm |
| Foro pronto | 42 mm |
| Esecuzione | 1f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione