104851-PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD, LONG-LOK D=M06 L=15, ACCIAIO, K0325.06
Perno a molla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Kipp:K0325.06
Rubix:999180400005170
Produttore:K0325.06
EAN:4059245007998



Documenti
Dettagli del prodotto : 104851-PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD, LONG-LOK D=M06 L=15, ACCIAIO, K0325.06
03031-06 Perno a molla con incavo esagonale e sfera, forza della molla standard, assicurato con LONG-LOC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,002 g |
|---|---|
| Lunghezza | 1500 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84662098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore