WORKTOP EXTENSION FOR CANS-PAPER HOLDER JET.WA5-1

Piano di lavoro estensibile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:JET.WA5-1
Rubix:999220127016763
EAN:3662424107535
WORKTOP EXTENSION FOR CANS-PAPER HOLDER JET.WA5-1

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiano di lavoro estensibile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : WORKTOP EXTENSION FOR CANS-PAPER HOLDER JET.WA5-1


  • Estensione del piano di lavoro che integra un supporto per flaconi e un supporto per rotoli di carta:
  • - Supporto per rotolo di carta. Fornito senza carta.
  • - Supporto per flaconi: consente di riporre più flaconi, bombolette spray, ecc. Può essere utilizzato anche per riporre viti, minuteria, ecc.
  • - L'estensione si fissa facilmente e rapidamente al piano di lavoro.
  • - In acciaio - Rivestimento in vernice a polvere di alta qualità.
  • Compatibile con JET (serie 2021).

Punti di forza

•Easy and fast installation on the worktop
Steel - Powder coating High quality
Compatible with JET (series 2021)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiano di lavoro estensibile
Numero di elementi1
136,09 IVA esclusa
/ Unità
166,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione