024004070-CASSETT.7 DRAW FULL ORANGE RSC24/7-FO RSC24/7-FO
CASSETTIERA ARANCIONE PORTA ATTREZZI CON 7 CASSETTI BETA C24S/7-O
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:RSC24/7-FO
Rubix:999220204001050
Produttore:024004070
EAN:8054809187419


Riepilogo info tecniche
| Numero di cassetti | 7 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 800 kg |
| Larghezza | 740 mm |
Dettagli del prodotto : 024004070-CASSETT.7 DRAW FULL ORANGE RSC24/7-FO RSC24/7-FO
Cassettiera portautensili con 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera (5 cassetti h 70 mm, 1 cassetto h 140 mm e 1 cassetto h 280 mm)
Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto e piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
Serratura di sicurezza centralizzata frontale
Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa e possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
Capacità di carico statico: 800 kg
Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto e piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
Serratura di sicurezza centralizzata frontale
Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa e possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
Capacità di carico statico: 800 kg
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di cassetti | 7 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 800 kg |
| Larghezza | 740 mm |
| Profondità | 445 mm |
| Altezza | 969 mm |
| Materiale | abs rinforzato (piano di lavoro/piano) |
| Colore | arancione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione