Riferimenti
Usag:516 ST7V
Rubix:999211116048364
Produttore:U05160107


Riepilogo info tecniche
| Numero di cassetti | 7 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 800 kg |
| Larghezza | 779 mm |
Dettagli del prodotto : U05160107 516 ST7V
Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità e piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm
Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera completi di tappetini interni in gomma antiolio e struttura realizzate in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
Fornito con ruote in gomma antiolio Ø 125 mm di cui due fisse e due pivottanti (una con freno) tutte già assemblate alla struttura
Carico statico massimo: 800 kg e portata massima cassetti: 40 kg
Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera completi di tappetini interni in gomma antiolio e struttura realizzate in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
Fornito con ruote in gomma antiolio Ø 125 mm di cui due fisse e due pivottanti (una con freno) tutte già assemblate alla struttura
Carico statico massimo: 800 kg e portata massima cassetti: 40 kg
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di cassetti | 7 |
|---|---|
| Carico ammissibile | 800 kg |
| Larghezza | 779 mm |
| Profondità | 515 mm |
| Altezza | 972 mm |
| Materiale | acciaio |
| Numero di elementi | 1 |
| Colore | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 614,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 749,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore