ROLLER CABINET 5 DRAWERS BLACK AND GREY 893459

Armadietto a rotelle con 5 cassetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:893457
Roebuck:893459
Rubix:999220907001874
EAN:3660338459306
ROLLER CABINET 5 DRAWERS BLACK AND GREY 893459

Riepilogo info tecniche

Numero di cassetti5
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ROLLER CABINET 5 DRAWERS BLACK AND GREY 893459


Cassettiera a rotelle con 5 cassetti robusta e superficie di lavoro integrata, perfetta per lavori temporanei.
Chiusura centrale con serratura a chiave.
Top in gomma nera scanalata, maniglia ergonomica in tubo.
Rotelle: ruota Ø 125 mm, 2 rotelle fisse, 1 rotella direzionale singola e 1 rotella direzionale con freno completo.
Cassetti:
- Apertura dei cassetti al 100%
- Carico permissibile per cassetto 30kg
- Dimensioni
- 1 cassetto: W 540 x D 410 x H 62 mm
- 2 cassetti: W 540 x D 410 x H 98 mm
- 1 cassetto: W 540 x D 410 x H 149 mm
- 1 cassetto: W 540 x D 410 x H 222 mm
Capacità di carico mobile 300 kg
Capacità di carico statico 650 kg
Dimensioni: W 734 x D 458 x H 887 mm
Spessore della lamiera di acciaio:
- Top e fondo 1,5 mm
- Lati e cassetti 0,8 mm
Peso 50 kg
Colori RAL 9005 e 9007

Inoltre, è disponibile una gamma di schiume attrezzate che si adattano perfettamente alle nostre cassettiere a rotelle ROEBUCK da acquistare
1/3 dimensioni (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 chiavi a bussola aperte
- Sku 890408 7 chiavi combinate AF
- Sku 890411 7 chiavi a bussola aperte
- Sku 890402 12 chiavi a rullino a impatto
- Sku 890405 3, 4 in 1 chiavi a rullo a anelli
- Sku 890414 6 cacciaviti a taglio e Phillips
- Sku 890417 6 cacciaviti a taglio e Pozidriv
- Sku 890423 4 pinze
- Sku 890420 6 cacciaviti VDE 1000V
- Sku 890429 4 pinze VDE 1000V
- Sku 890447 ½ ratchet e bussole - 48 pezzi
- Sku 890450 ½ ratchet e bussole - 22 pezzi

2/3 dimensioni (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 chiavi combinate
- Sku 890396 9 chiavi a doppia estremità a rullo
- Sku 890426 6 pinze a molla
- Sku 890432 6 lime

3/3 dimensioni (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 ratchet e bussole - 78 pezzi
- Sku 890438 pinze e mazzuolo - 27 pezzi
- Sku 890441 pinze e mazzuolo a sfera - 27 pezzi
- Sku 890444 chiavi e cacciaviti - 25 pezzi
Accessori disponibili: distributore di asciugamani, contenitore per rifiuti in acciaio.

Punti di forza

Perfetto per conservare gli strumenti e trasportarli quando necessario.

Applicazioni

Questi carrelli degli attrezzi sono perfetti per l'uso in officine, magazzini e manutenzione generale.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di cassetti5
Carico ammissibile650 kg
Larghezza734 mm
Profondità458 mm
Altezza887 mm
Materialeacciaio
Coloregrigio
€ 538,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 656,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione